曜日別特売

テラピンユニバーサルエルボ

テラピンユニバーサルエルボ - 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ - 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ - 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ - 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ - 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ - 千代田通商
形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
全6種類を絞り込む
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10470136401-LUR1/8410.21824.810145.710.4
5,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470127402-LUR1/4410.22127.814155.717.2
5,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
104701184M5-LUMM5X0.8410.211.518.5885.75.8
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470163601-LUR1/8611.51824.81014711
5,200
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470154602-LUR1/4611.52127.81415717.4
5,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
104701456M5-LUMM5X0.8611.511.518.58876
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする