千代田通商
ニップルメッキ付
(1件のレビュー)
コンパクト設計です。
ニッケルメッキをしております。
本体に型式をレーザーでマーキングしています。
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質/仕上
真鍮メッキ付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ねじの種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
接続ねじ種類
ねじサイズ
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472464
N-1M-1M-N
R1/8×R1/8
-
-
-
-
8.9
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
10470242
N-2M-2M-N
-
R
1/4
27
14
20.1
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
10470258
N-3M-3M-N
-
R
3/8
31
19
37
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
10470233
N-4M-4M-N
-
R
1/2
38
23
65.3
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください