千代田通商
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
圧縮空気
接続ねじ種類
RXRc
ねじサイズ
3/8X3/8
トラスコ品番
808-4337
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470547
UL-3F-3M
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください