曜日別特売

ユニバーサルソケット

ユニバーサルソケット - 千代田通商ユニバーサルソケット - 千代田通商ユニバーサルソケット - 千代田通商
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
ホース外径(Φmm)
ホース内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
二面幅H3(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10470556H5-2FU1/4854414.51516141448.4
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470565H6-G2FU1/49645.513.517.516161656.2
680
589
648(税込)
当日出荷
返品不可
10470574H6-3FU3/89647.515.517.521161676.2
710
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする