フジマック
エーコー マッハ トリプルカプラ
1本の配管から3分岐できます。
用途
工場、現場などでのエア分配・配管用
トラスコ品番
838-5653
材質
鉄、アルミニウム
質量(g)
390
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472132
D103
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください