千代田通商
SUS316ユニオン
形状
ユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10475237
HS4-00U
4
2
24
10
10
10
5
14.5
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475246
HS6-00U
6
4
27
11
12
12
6
21.5
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475255
HS8-00U
8
6
35
15
14
14
9
33.5
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475212
HS10-00U
10
8
40
17
17
17
9
55
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475228
HS12-00U
12
10
47
20
19
19
11
77.5
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください