曜日別特売

タッチコネクターニップルコネクター(金属)

タッチコネクターニップルコネクター(金属) - 千代田通商タッチコネクターニップルコネクター(金属) - 千代田通商
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4材質黄銅適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40チューブ挿入長さ(mm)19.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10475998CKN-4-M5MM5X0.829.712Φ226.213.8
310
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
10476016CKN-4-01R1/826.712322.713
320
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476007CKN-4-02R1/426.714320.720.4
340
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする