曜日別特売

タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)

タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) - 千代田通商タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) - 千代田通商タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) - 千代田通商
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R材質ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10476095RKN-4-011/8427.712323.719.53.8
217
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476086RKN-4-021/4426.714320.719.55
222
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476113RKN-6-011/8632.214428.222.55.6
217
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476104RKN-6-021/4634.214428.222.56.4
228
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
10476138RKN-8-011/8837.217533.222.58.6
228
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476122RKN-8-021/4835.717629.722.58.6
233
208
229(税込)
3日以内出荷
返品不可
10476147RKN-8-033/8834.217627.822.59.2
238
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476043RKN-10-033/81040.919834.52514
310
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476025RKN-10-041/21040.921832.92517.6
321
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476068RKN-12-021/41246.421640.42817.8
336
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
10476077RKN-12-033/81244.42110382817.2
341
299
329(税込)
当日出荷
10476052RKN-12-041/21244.4211036.42819.4
367
298
328(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476034RKN-10-021/41043.919637.92514
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする