曜日別特売

タッチコネクターニップルユニオン(樹脂)

タッチコネクターニップルユニオン(樹脂) - 千代田通商
(1件のレビュー)
形状ニップルユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10476183RUN-4-00454.41319.59
403
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
10476192RUN-6-00661.41522.512.4
409
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476208RUN-8-00863.41722.515.6
455
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476165RUN-10-001072.8192523.6
517
459
505(税込)
3日以内出荷
10476174RUN-12-001280.8222833
569
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10476208
2024-08-19
用途: 歯科技工室内のホース修繕に
電気・ガス・熱供給・水道業

コンプレッサーと繋がる端末のホースの補修に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする