曜日別特売

タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)

タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) - 千代田通商
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
二面幅H(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10476235CUB-4-00M14X1.5451.4121719.537.8
860
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476244CUB-6-00M16X1.5656.4141922.548.8
910
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476253CUB-8-00M18X1.5856.4162222.563.8
1,050
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476217CUB-10-00M20X1.51063.818242573.6
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476226CUB-12-00M24X21269.8212728107.2
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする