千代田通商
ファイブメイルブランチティ
形状
メイルブランチティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
31.5
寸法C(Φmm)
25
二面幅H(mm)
24
チューブ挿入長さ(mm)
23.3
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法B(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10477784
F16-03MT
3/8
45
38.6
94
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477775
F16-04MT
1/2
48
40
101.2
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください