曜日別特売

ファイブメイルランティ

ファイブメイルランティ - 千代田通商
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)31.5寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24チューブ挿入長さ(mm)23.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法B(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10477802F16-03RT3/84538.694
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477793F16-04RT1/24840101.2
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする