ファイブ異径ユニオンティ

ファイブ異径ユニオンティ 千代田通商 ファイブ異径ユニオンティ 千代田通商 ファイブ異径ユニオンティ 千代田通商 ファイブ異径ユニオンティ 千代田通商

使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法P(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10477818 FR10-88UT 異径ユニオンティ 10X8 19.8 - 17 17 - 14.6 9.2
424
389
428 (税込)
翌日出荷

返品不可
10477845 FR6-44UTW 異径ユニオンティ 6X4 15.8 - 12 12 - 12.5 4
380
349
384 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10477836 FR10-88UTW 異径ユニオンティ 10X8 19.8 - 17 17 - 14.6 9.2
424
389
428 (税込)
翌日出荷

返品不可
10477854 FR12-1010UTW 異径ユニオンティ 12X10 22.3 - 20 20 - 15.4 14.4
487
449
494 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10477827 FR12-1010UT 異径ユニオンティ 12X10 22.3 - 20 20 - 15.4 14.4
487
 
 
取扱い終了
10477863 FR6-8UYW 異径ユニオンワイ 6X8 35.6 25 12 14 13 12.5X13.7 4.9
424
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10477827 FR12-1010UT 02122382 FR12-1010UT FR12-1010UT タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ 千代田通商 02122382 タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ 千代田通商 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました
10477863 FR6-8UYW 36986975 FR6-8UYW FR6-8UYW 異径ユニオンワイホワイトボディ 千代田通商 36986975 異径ユニオンワイホワイトボディ 千代田通商 1個 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする