曜日別特売

フジHタイプメイルコネクタ

フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ - 千代田通商

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1047814310-04M-HR1/21030.921822.924.645.5
460
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047815210-02M-HR1/41035.917629.924.630.5
410
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047816810-01M-HR1/81034.617530.624.626
460
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047817710-03M-HR3/81033.917827.524.631.5
410
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047818612-04M-HR1/21232.921924.926.244.7
530
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047819512-02M-HR1/41238.919732.926.237.7
480
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047820412-03M-HR3/81234.919928.526.233.2
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
104782226-02M-HR1/4625.514419.522.115.5
290
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
104782386-01M-HR1/86271242322.111
270
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104782476-03M-HR3/8626.517420.122.128
420
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
104782568-02M-HR1/48311462522.819
330
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
104782658-01M-HR1/8832.514528.522.818
320
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104782748-03M-HR3/8826.517620.122.825
400
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104782136-M5M-HMM5X0.8627.112Φ223.622.110.5
330
299
329(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする