曜日別特売

フジHタイプユニオンティ

フジHタイプユニオンティ - 千代田通商フジHタイプユニオンティ - 千代田通商フジHタイプユニオンティ - 千代田通商フジHタイプユニオンティ - 千代田通商

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104783446-00UT-H625.31322.128
900
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104783538-00UT-H8271522.836.5
1,080
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047832610-00UT-H1029.81724.647.5
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047833512-00UT-H1232.41926.260.2
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする