曜日別特売

フジエルコネクター(金属)

フジエルコネクター(金属) - 千代田通商フジエルコネクター(金属) - 千代田通商フジエルコネクター(金属) - 千代田通商
使用流体圧縮空気、真空形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104783784-00LC417.733.51118.51516
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104783876-00LC619.535.51319.216.323
510
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
104783968-00LC821.23815211730.5
550
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047840510-00LC102339.51721.717.839
537
取扱い終了
1047836212-00LC1225.642.51923.119.452
623
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1047840510-00LC0572227210-00LC10-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商 05722272タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)千代田通商1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
1047836212-00LC0572282312-00LC12-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商 05722823タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)千代田通商1個
689
税込758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする