曜日別特売

フジエルコネクター(樹脂)

フジエルコネクター(樹脂) - 千代田通商フジエルコネクター(樹脂) - 千代田通商フジエルコネクター(樹脂) - 千代田通商フジエルコネクター(樹脂) - 千代田通商
形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104784324R-00LC417.733.51118.5158.5
360
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
104784486R-00LC619.535.51319.216.312
370
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
104784578R-00LC821.738152117.516.5
400
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047841410R-00LC1023.539.51721.718.322.5
440
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047842312R-00LC1225.642.52023.119.432.5
433
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1047842312R-00LC0572154512R-00LC12R-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂) 千代田通商 05721545タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)千代田通商1個
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする