曜日別特売

フジシングルバンジョー(樹脂)

フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂) - 千代田通商
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104789224R-M5D1MM5X0.842014.520.81110111511.5
630
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
104789654R-01D1R1/842018.524.8111014.51518
630
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
104789474R-02D1R1/442021.527.8111415.51520.5
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
104789836R-M5D1MM5X0.8621.715.522.813121216.317
710
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
104790266R-01D1R1/8621.719.526.8131215.516.319
690
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
104790086R-02D1R1/4621.722.529.8131416.516.325
740
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
104790446R-03D1R3/8621.723.530.8131717.116.332.5
750
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
104790628R-02D1R1/4824.223.531.9151417.517.520.5
770
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
104791058R-03D1R3/8824.224.532.9151718.117.538.5
790
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047883410R-01D1R1/81026.621.532.1171717.518.334.5
820
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047882510R-02D1R1/41026.624.535.1171718.518.343
820
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1047885210R-03D1R3/81026.625.536.1171719.118.347
820
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1047880710R-04D1R1/21026.629.540.1172121.518.363
920
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047888612R-02D1R1/41229.12637.120192019.457
870
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
104790878R-01D1R1/8824.220.528.9151416.517.527
683
取扱い終了
返品不可
1047890412R-03D1R3/81229.12738.1201920.619.457.5
785
取扱い終了
返品不可
1047886812R-04D1R1/21229.13142.120212319.471
830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
104790878R-01D1057231918R-01D18R-01D1 タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 05723191タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)千代田通商1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
1047890412R-03D10572360212R-03D112R-03D1 タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 05723602タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)千代田通商1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
1047886812R-04D10572379412R-04D112R-04D1 タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 05723794タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)千代田通商1個
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする