千代田通商
フジダブルバンジョー(金属)
形状
ダブルバンジョー
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10479254
4-M5S1D1
M
M5X0.8
4
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479288
4-01S1D1
R
1/8
4
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479342
6-01S1D1
R
1/8
6
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479315
6-02S1D1
R
1/4
6
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10479403
8-01S1D1
R
1/8
8
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479376
8-02S1D1
R
1/4
8
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
10479428
8-03S1D1
R
3/8
8
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479132
10-02S1D1
R
1/4
10
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479166
10-03S1D1
R
3/8
10
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479227
12-03S1D1
R
3/8
12
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479193
12-04S1D1
R
1/2
12
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください