曜日別特売

フジダブルバンジョー(金属)

フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商
使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
接続ねじ種類
ねじサイズ
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104792634-M5S2ダブルバンジョーMM5×0.8304
1,030
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
104753164-01S1シングルバンジョーR1/819.54
600
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
104793246-02S2ダブルバンジョーR1/4506
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
104794128-01S2ダブルバンジョーR1/8628
1,310
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
104793858-02S2ダブルバンジョーR1/4668
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
104794378-03S2ダブルバンジョーR3/874.58
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
1047914810-02S2ダブルバンジョーR1/410510
1,470
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
1047917510-03S2ダブルバンジョーR3/811310
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
1047923612-03S2ダブルバンジョーR3/8137.512
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047920212-04S2ダブルバンジョーR1/215112
1,710
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
104792974-01S2ダブルバンジョーR1/832.54
928
取扱い終了
返品不可
104793586-01S2ダブルバンジョーR1/8446
1,111
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
104792974-01S2057242574-01S24-01S2 タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商 05724257タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属)千代田通商1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました
104793586-01S2057249756-01S26-01S2 タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商 05724975タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属)千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする