曜日別特売

フジティーコネクター(金属)

フジティーコネクター(金属) - 千代田通商フジティーコネクター(金属) - 千代田通商フジティーコネクター(金属) - 千代田通商フジティーコネクター(金属) - 千代田通商フジティーコネクター(金属) - 千代田通商
形状ティーコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104797874-00TC417.733.51118.51522
680
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104797966-00TC619.535.51319.216.328.5
710
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104798058-00TC821.23815211740
760
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047976210-00TC102339.51721.717.852
810
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047977812-00TC1225.642.51923.119.468.5
930
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする