曜日別特売

フジトリプルバンジョー(金属)

フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商
形状トリプルバンジョー接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104800584-01S2D11/84
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
104801376-01S2D11/86
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
104800946-02S2D11/46
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
104802078-01S2D11/88
2,160
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
104801648-02S2D11/48
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
104802438-03S2D13/88
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047989310-02S2D11/410
2,470
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047993610-03S2D13/810
2,490
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048001512-03S2D13/812
2,790
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047997212-04S2D11/212
2,990
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする