曜日別特売

フジトリプルバンジョー(金属)

フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属) - 千代田通商
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104800424-01S1D21/84201847.81011.510141558.5
1,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
104801286-01S1D21/8621.71953.81213.5121516.377.5
2,190
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
104800856-02S1D21/4621.72256.81213.5141616.383
2,240
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
104801988-01S1D21/8823.72059.91415.5141617108.5
2,360
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
104801558-02S1D21/4823.72362.91415.5141717112.5
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
104802348-03S1D23/8823.72463.91415.51717.617119.5
2,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047988410-02S1D21/41026.624.572.11718.51718.517.8182.5
2,710
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047992710-03S1D23/81026.625.573.11718.51719.117.8189
2,730
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048000612-03S1D23/81229.126.579.11920.51920.119.4239
3,090
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047996312-04S1D21/21229.130.583.11920.52122.519.4255.5
3,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする