千代田通商
フジトリプルバンジョー(樹脂)
形状
トリプルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10480435
4R-01S2D1
1/8
4
20
18.5
47.8
11
11.5
10
14.5
15
25.5
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480514
6R-01S2D1
1/8
6
21.7
19.5
53.8
13
13.5
12
15.5
16.3
35.5
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480478
6R-02S2D1
1/4
6
21.7
22.5
56.8
13
13.5
14
16.5
16.3
41.5
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480593
8R-01S2D1
1/8
8
24.2
20.5
59.9
15
15.5
14
16.5
17.5
52
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480557
8R-02S2D1
1/4
8
24.2
23.5
62.9
15
15.5
14
17.5
17.5
56
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480636
8R-03S2D1
3/8
8
24.2
24.5
63.9
15
15.5
17
18.1
17.5
63.5
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480277
10R-02S2D1
1/4
10
26.6
24.5
72.1
17
18.5
17
18.5
18.3
81.5
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480313
10R-03S2D1
3/8
10
26.6
25.5
73.1
17
18.5
17
19.1
18.3
86
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480392
12R-03S2D1
3/8
12
29.1
27
79.1
20
20.5
19
20.6
19.4
110
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10480356
12R-04S2D1
1/2
12
29.1
31
83.1
20
20.5
21
23
19.4
123.5
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください