千代田通商
フジトリプルバンジョー(樹脂)
形状
トリプルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10480426
4R-01S1D2
1/8
4
20
18.5
47.8
11
11.5
10
14.5
15
27.5
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10480505
6R-01S1D2
1/8
6
21.7
19.5
53.8
13
13.5
12
15.5
16.3
38.5
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10480462
6R-02S1D2
1/4
6
21.7
22.5
56.8
13
13.5
14
16.5
16.3
47.5
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480584
8R-01S1D2
1/8
8
24.2
20.5
59.9
15
15.5
14
16.5
17.5
56.5
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480548
8R-02S1D2
1/4
8
24.2
23.5
62.9
15
15.5
14
17.5
17.5
60.5
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480627
8R-03S1D2
3/8
8
24.2
24.5
63.9
15
15.5
17
18.1
17.5
68
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480268
10R-02S1D2
1/4
10
26.6
24.5
72.1
17
18.5
17
18.5
18.3
87.5
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10480304
10R-03S1D2
3/8
10
26.6
25.5
73.1
17
18.5
17
19.1
18.3
92
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10480383
12R-03S1D2
3/8
12
29.1
27
79.1
20
20.5
19
20.6
19.4
116
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10480347
12R-04S1D2
1/2
12
29.1
31
83.1
20
20.5
21
23
19.4
129.5
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください