曜日別特売

フジブランチワイ(樹脂)

フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商フジブランチワイ(樹脂) - 千代田通商
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104807154R-M5BYMM5X0.8436.5221110331513
440
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
104807244R-02BYR1/4443.522111437.51522
460
399
439(税込)
翌々日出荷
104807426R-M5BYMM5X0.8639.826131236.316.317
480
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
104807676R-01BYR1/8642.826131238.816.321.5
450
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
104807586R-02BYR1/4645.826131439.816.324.5
450
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048068810R-01BYR1/81047.335181743.318.335
580
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048069710R-03BYR3/81051.335181744.918.343
580
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048070612R-02BYR1/41255.440201949.419.451.5
660
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
104807334R-01BYR1/8440.522111036.51517
382
取扱い終了
返品不可
104807766R-03BYR3/8646.826131740.416.332
476
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
104807334R-01BY057210374R-01BY4R-01BY タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂) 千代田通商 05721037タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂)千代田通商1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
104807766R-03BY057217916R-03BY6R-03BY タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂) 千代田通商 05721791タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂)千代田通商1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする