曜日別特売

フジメイルランティ(樹脂)

フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商フジメイルランティ(樹脂) - 千代田通商
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104811874R-M5RTMM5X0.8417.721.2111017.71512.5
420
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
104812054R-01RTR1/8417.725.2111021.21516.5
410
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
104811964R-02RTR1/4417.728.2111422.21521.5
440
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
104812326R-01RTR1/8619.52613122216.320.5
440
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
104812236R-02RTR1/4619.52913142316.324
440
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
104812486R-03RTR3/8619.530131723.616.331
520
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
104812668R-01RTR1/8821.72715142317.527
490
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
104812578R-02RTR1/4821.73015142417.531.5
500
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
104812758R-03RTR3/8821.731151724.617.535.5
540
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048113510R-01RTR1/81023.52817172418.332
600
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048112610R-02RTR1/41023.53117172518.335.5
580
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048114410R-03RTR3/81023.532171725.618.339
600
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048111710R-04RTR1/21023.53617212818.355.5
660
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048116212R-02RTR1/41225.634.5201928.519.448.5
660
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048117812R-03RTR3/81225.635.5201929.119.452.5
660
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048115312R-04RTR1/21225.638.5202130.519.465
720
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
104812146R-M5RTMM5X0.8619.523131219.516.316
449
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
104812146R-M5RT057216676R-M5RT6R-M5RT タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂) 千代田通商 05721667タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂)千代田通商1個
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする