曜日別特売

フジロングメイルエルボ(樹脂)

フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂) - 千代田通商
(2件のレビュー)
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104814764R-01M2L41/8
410
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
104814674R-02M2L41/4
440
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
104814946R-01M2L61/8
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
104814856R-02M2L61/4
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
104815128R-01M2L81/8
440
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
104815038R-02M2L81/4
460
439
483(税込)
当日出荷
104815288R-03M2L83/8
530
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048141510R-02M2L101/4
550
529
582(税込)
当日出荷
1048142410R-03M2L103/8
560
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
1048140610R-04M2L101/2
700
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048144212R-02M2L121/4
670
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048145812R-03M2L123/8
670
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
1048143312R-04M2L121/2
770
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 ユニパッケージ

元々ついていたものが短いため作業性が悪く長いものを探していました。
しっかりしていて六角部分が長いためスパナのアクセスが楽になりました。

対象商品 : 10481467
2023-04-16
用途: 機械のメンテナンスに使ってます。
マルテック

昔から知ってますが一流品です。安心して使えます。品質はピカイチですね。いろいろな継手を使ってますがどれも安定したチューブとのかみ合わせがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする