千代田通商
フジ異径ユニオンワイ(樹脂)
形状
異径ユニオンワイ
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法P(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10481573
4R-6UY
4X6
41.7
22
13
11
15.0X16.3
16.5
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10481607
6R-8UY
6X8
47.8
26
15
13
16.3X17.0
26
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10481582
8R-10UY
8X10
52.3
30
17
15
17.5X17.8
33.5
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10481598
10R-12UY
10X12
54.7
35
19
18
18.3X19.4
43
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください