ホース中間継手

ホース中間継手 - 千代田通商ホース中間継手 - 千代田通商ホース中間継手 - 千代田通商
(1件のレビュー)
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース外径(Φmm)
ホース内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10481652H4-00642711121222.1
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
10481677H5-00853715141438.5
520
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
10481668H6-00964217.5161653.9
600
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10481652
2017-10-18
用途: 自家用車のエアサス作成に使用

仕上げも良く、確実な作業が出来て安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする