防雨型自動巻ケーブルリール15m 三相200V型 2PNCT2.0×4

防雨型自動巻ケーブルリール15m 三相200V型 2PNCT2.0×4 ハタヤリミテッド

特性防雨 使用場所屋外 電線長さ(m)15 電線仕様-種別2PNCT アズワン品番64-4653-40 巻取形式自動巻き 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10482578 NCSC-PN102M (200V 17A)
237,800
179,800
197,780 (税込)
46日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする