コードマック 三相200V 20A 15m
トラスコ品番851-3605
質量(kg)11.9
摘要3P三ツ口コンセント
コンセント個数3
電線長さ(m)15
芯数3P×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
内容量1個
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09