KOWA ローラースペア波トタン175mm

KOWA ローラースペア波トタン175mm インダストリーコーワ
(1件のレビュー)

用途
トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
Φ38mm波トタン用
トラスコ品番806-5797 材質エステル系ウレタン 幅(mm)175 質量(g)55 ローラーサイズ(mm)175 内容量1セット(10個)
注意
※油性塗料、ラッカー系塗料に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10721208 11411
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10721208 11411 00727204 11411 11411 波トタン用スポンジローラー インダストリーコーワ 00727204 波トタン用スポンジローラー インダストリーコーワ 1本 1,198 税込1,318 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10721208
2015-11-09
用途:
塗装
山﨑塗装 様

油性にも使えると思い購入したが、使えず困りました。詳細に詳しく表示してほしかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品情報を追加いたしました。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする