セルフコートiO 18KG
屋内外に使用できる無機質塗料です。
コンクリート、モルタル、アスコンに施工可能です。
水蒸気透過性を有するので背圧によるふくれや剥離がありません。
二重床支持脚接着剤の接着を阻害しません。
用途
塗装に。
屋内外のコンクリートやアスコン床に安価で簡単に色をつける際に。
質量(kg)18
主成分シリカ塗料
主な用途コンクリート、アスコン床
危険物の類別非危険物
内容量1個
屋内外のコンクリートやアスコン床に安価で簡単に色をつける際に。
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04