6.35六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E4 全長100L

6.35六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E4 全長100L 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)100 トラスコ品番807-2028 材質特殊工具鋼 質量(g)26 先端サイズE4 先端形状E型ヘックスウェーブ 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10724132 V17E-E4-100
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする