MAITZ 強力裁断機

MAITZ 強力裁断機 マイツコーポレーション

切断能力(mm)(最大裁断幅)380[B4対応]/(最短裁断寸法)40/(最大裁断厚)12 付属品単三電池2本 高さH(mm)168 幅W(mm)450 奥行D(mm)460 質量(kg)20 トラスコ品番853-4089 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10493586 MC-380AL
88,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする