nepros neprosの 作業工具 neprosの ソケット/ソケットレンチ neprosの ソケットハンドル 9.5sq.ショートラチェットハンドル(90枚ギア) 9.5sq.ショートラチェットハンドル(90枚ギア) 注文コード (1件のレビュー) 差込角(mm)9.5 全長(mm)100 トラスコ品番453-6002 材質特殊工具鋼 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NBR390S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10508767 NBR390S ¥11,700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロッキング首振りラチェット 12.7mm JTC 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥3,958~ ¥3,598~ ラチェットハンドル エスコ 税込¥5,368 ¥4,880 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥659~ ¥599~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥769~ ¥699~ ユニバーサルジョイント 6.3mm JTC 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ユニバーサルジョイント 9.5mm JTC 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ユニバーサルジョイント3個セット JTC 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ユニバーサルジョイント 12.7mm JTC 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ディープソケットセット SK11 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 狂研六角軸インパクトアダプタ SK11 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フレキシブルエクステンション KOTO 税込¥9,788~ ¥8,898~ インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ インパクトリングC50-90 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ソケットレンチセット エスコ 税込¥35,420 ¥32,200 バスケットへ ビットソケットセット エスコ 税込¥4,180 ¥3,800 バスケットへ インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットハンドルラチェットハンドル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 10508767 2020-03-12 用途: 自動車のパネル類の脱着 サービス業 品質が良く見た目の高級感も良い。また、小さくて小回りが利くので非常に使い易い。 参考になった よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ラチェットハンドルの特長と構造豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/ 参考になった 2023-02-16 「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります ラチェットハンドル スピンナハンドル T型ハンドル T型スライドハンドル オフセットハンドル スピーダーハンドル ドライバー形ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品