ベッセル ラプリング LP1000

ベッセル ラプリング LP1000 ベッセル

金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。

適合GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 粒度#1000 質量(g)28 内径(Φmm)12 外径(Φmm)30 内容量1パック(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10516512 LP-1000
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする