ワークベンチ(スチール天板) WA-10SN
多彩に展開するワークベンチ。作業の能率アップをしっかりとサポートします。天板はロンリューム天板・木天板・スチール天板の3種類をご用意しています。
仕様アジャスター付
トラスコ品番126-1015
種別作業台
材質/仕上スチール(SPCC)/メラミン焼き付け塗装
耐荷重(kg)1000
天板厚さ(mm)35
組立時間30分
内容量1個
注意
※北海道・沖縄・離島は運賃別途。
多彩に展開するワークベンチ。作業の能率アップをしっかりとサポートします。天板はロンリューム天板・木天板・スチール天板の3種類をご用意しています。