京セラ
ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング
材質
PR930
材質(本体)
PR930
内容量
1セット(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法D1(mm)
適合ねじ
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10696482
TT32L5501 PR930
555-1641
3.18
4.4
G、PT、W
0.1
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
10696498
TT43ER100M PR930
555-1838
4.76
5.5
M
0.12
¥
29,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
10696507
TT43L6004 PR930
555-1951
4.76
5.5
M、UN
0.4
¥
24,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください