アクアシステム
計量ノズル(水・水溶性洗剤等)
アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途
ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル
材質
本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM
トラスコ品番
509-6634
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
アドブルー、水
流量範囲(L/min)
5~100
内容量
1個
注意
※ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10660536
GN-SUS25K24
¥
131,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません