パッケージ式クリーンユニット

パッケージ式クリーンユニット 日本エアーテック

機器を設置するだけで、部屋内部をクリーン化できます。
吹き出し角度の調整により直接気流が人に当たらないため、不快感を与えず機器にも悪影響を与えません。
斜めカットの吹出しルーバーにより風向調整可能です。

用途簡易クリーン化 トラスコ品番135-2997 質量(kg)110 高さ(mm)1500 材質(本体)鋼板/焼付塗装仕上 奥行(mm)420 間口(mm)1000 電源(V)AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×1500 消費電力(W)(50/60Hz)約440(740) 風量40CMM 最大風量(m3/min)(50/60Hz)40 集塵効率(%)99.99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10661692 PAU-40G
754,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする