MAITZ 専用台(天板有)600WX700DX715H
手動裁断機及び電動裁断機の小型用の台です。
用途裁断機の置き台に
仕様作業のしやすい高さの専用台
付属品組立工具
トラスコ品番853-4080
適合機種CE-31DS・CE-40DS・CE-43DS・MC-300・MC-380A/L・MC-400A/L・MC-4300
材質鋼板製及び木製
質量(kg)19.2
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
注意
※重量物のため別途料金にて搬入設置も承ります。
文房具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07