長袖ジャンパー 32590 (秋冬用)

長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ 長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ 長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ 長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ 長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ 長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ 長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ 長袖ジャンパー 32590 (秋冬用) クロダルマ

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。

仕様袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応) 種別長袖ジャンパー 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地交織ツイル 生地性能静電気帯電防止作業服、計量、防傷性 作業服シリーズ590シリーズ 内容量1着
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09776962 32590 アースグリーン LL
8,400
4,590
5,049 (税込)
4日以内出荷
09776987 32590 アースグリーン 4L
8,400
4,590
5,049 (税込)
4日以内出荷
09776935 32590 アースグリーン S
8,400
 
 
取扱い終了
09776944 32590 アースグリーン M
8,400
 
 
取扱い終了
09776953 32590 アースグリーン L
8,400
 
 
取扱い終了
09776978 32590 アースグリーン 3L
8,400
 
 
取扱い終了
09776996 32590 アースグリーン 5L
8,400
 
 
取扱い終了
09777005 32590 シルバー S
8,400
 
 
取扱い終了
09777014 32590 シルバー M
8,400
 
 
取扱い終了
09777023 32590 シルバー L
8,400
 
 
取扱い終了
09777032 32590 シルバー LL
8,400
 
 
取扱い終了
09777048 32590 シルバー 3L
8,400
 
 
取扱い終了
09777057 32590 シルバー 4L
8,400
 
 
取扱い終了
09777066 32590 シルバー 5L
8,400
 
 
取扱い終了
09777075 32590 ネイビー S
8,400
 
 
取扱い終了
09777084 32590 ネイビー M
8,400
 
 
取扱い終了
09777093 32590 ネイビー L
8,400
 
 
取扱い終了
09777102 32590 ネイビー LL
8,400
 
 
取扱い終了
09777118 32590 ネイビー 3L
8,400
 
 
取扱い終了
09777127 32590 ネイビー 4L
8,400
 
 
取扱い終了
09777136 32590 ネイビー 5L
8,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする