防水防寒ジャンパー 54133 (秋冬用)
雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。
仕様着脱式フード、前立Wファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、左内ポケット
種別長袖ジャンパー
混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100
機能防水、防寒
生地表:ミニリップストップ
生地性能防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ132シリーズ
内容量1着
雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。