クロダルマ
【廃番】3WAY防寒コート 54135 (秋冬用)
寒さに合わせて3通りの着こなしが出来る、フレキシブル仕様のコート。
仕様
収納式フード、袖マジックテープ、左胸タテポケット、ラグランスリーブ、ドローコード(裾調節機能)
種別
コート
混率(%)
ポリエステル100
機能
3WAY防寒
生地
インナー:フリース
作業服シリーズ
135
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09827712
54135
ブラック
M
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
09827728
54135
ブラック
L
¥
10,800
取扱い終了
09827737
54135
ブラック
LL
¥
10,800
取扱い終了
09827746
54135
ブラック
3L
¥
10,800
取扱い終了
09827755
54135
ブラック
4L
¥
10,800
取扱い終了
09827764
54135
ブラック
5L
¥
10,800
取扱い終了
09827773
54135
レッド
M
¥
10,800
取扱い終了
09827782
54135
レッド
L
¥
10,800
取扱い終了
09827798
54135
レッド
LL
¥
10,800
取扱い終了
09827807
54135
レッド
3L
¥
10,800
取扱い終了
09827816
54135
レッド
4L
¥
10,800
取扱い終了
09827825
54135
レッド
5L
¥
10,800
取扱い終了
09827834
54135
ブルー
M
¥
10,800
取扱い終了
09827843
54135
ブルー
L
¥
10,800
取扱い終了
09827852
54135
ブルー
LL
¥
10,800
取扱い終了
09827868
54135
ブルー
3L
¥
10,800
取扱い終了
09827877
54135
ブルー
4L
¥
10,800
取扱い終了
09827886
54135
ブルー
5L
¥
10,800
取扱い終了
09827895
54135
ネイビー
M
¥
10,800
取扱い終了
09827904
54135
ネイビー
L
¥
10,800
取扱い終了
09827913
54135
ネイビー
LL
¥
10,800
取扱い終了
09827922
54135
ネイビー
3L
¥
10,800
取扱い終了
09827938
54135
ネイビー
4L
¥
10,800
取扱い終了
09827947
54135
ネイビー
5L
¥
10,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください