クロダルマ
【廃番】3WAY防寒コート 54135 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
09827712
品番
54135
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
寒さに合わせて3通りの着こなしが出来る、フレキシブル仕様のコート。
色
ブラック
サイズ
M
仕様
収納式フード、袖マジックテープ、左胸タテポケット、ラグランスリーブ、ドローコード(裾調節機能)
種別
コート
胸囲(cm)
アウター:124、インナー:120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
インナー:56
袖丈(cm)
インナー:56
着丈(cm)
アウター:76、インナー:68
機能
3WAY防寒
裄丈(cm)
アウター:84
生地
インナー:フリース
作業服シリーズ
135