CAINZ(カインズ)
積み重ね棚
(1件のレビュー)
流し台の下やストック棚の空間を有効に使える。
材質
樹脂部/ポリプロピレン、金属部/鉄(クロムめっき)
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16383727
TT-3914
2
394×141×193
394×141×35
オープン
取扱い終了
16383736
TT-3922
3
392×224×200
392×224×59
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください