耐熱シリコーン刷毛

耐熱シリコーン刷毛 CAINZ(カインズ)
(3件のレビュー)

材質(本体)シリコーンゴム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×35×10 材質(柄部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-35 内容量1個
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。
※直火・IH(電磁調理器)・ホットプレートの上で使用しないで下さい。
※初めて使用する際は中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用下さい。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16384192 SH23
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-07-06
用途:
パン作り
その他業種

パン作りに使っています。お手入れしやすくて、いいです。

対象商品:
16384192
2018-05-05
用途:
パン作り
教育・研究機関

ワッフルメーカーにバターを塗るとき。
耐熱シリコンの刷毛が欲しくて、購入しました。
ホットプレートなどの使用は不可と書かれていましたが。
長い時間、触れなければ溶けることなく使えました(あくまで私個人の意見です)

対象商品:
16384192
2018-01-19
用途:
椎茸オガ菌の封蝋
建設業・工事業

溶かした蝋で原木に使用しましたが、熱に強く上手く塗れました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする