ホーロートップガステーブルコンロ NW61シリーズ

ホーロートップガステーブルコンロ NW61シリーズ ノーリツ
(1件のレビュー)

簡単に外して洗えるカバーリング。汁受け皿はなくし、バーナー周りはカバーリングが煮こぼれをしっかりカバーします。取り外して洗えるので、お手入れがスムーズです。
高強度で表面がはがれにくいホーロー素材を使用したホーロートップ。艶やかな表面で汚れが拭き取りやすくお手入れ性の高さも特長です。

シリーズNW61シリーズ 口数2 質量(kg)13.5 天板寸法(mm)427 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×478×180 機能高温炒め、揚げもの温度調節機能(高火力側・150~200℃/10℃刻み)、湯沸かし機能(高火力側・自動消火/5分保温)、炊飯機能(ごはん&おかゆ)、グリル調理タイマー(1~15分)、水なし両面焼、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、立ち消え安全装置、早切れ防止機能、消し忘れ消火機能(30~120分/10分単位)、過熱防止ダブルセンサー、グリル消し忘れ消火機能(15分)、ロック機能、点火確認ランプ(ピクトサイン)、グリル皿耐熱クリアコート加工 材質(プレート)ホーロー 電池アルカリ単1乾電池1.5V×2 エネルギー消費効率(Wh/h)(グリル部)211 省エネ基準達成率(%)コンロ部:100、グリル部:100 グリル寸法(mm)222×320.5×60 エネルギー消費効率(%)(コンロ部)56.3 製品分類区分コンロ部:C、グリル部:L 熱効率(%)(高火力バーナー)56.1、(標準バーナー)56.7 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ガス
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09858302 NW61SVL-13A (トップ)ライトグレー、(フェイス)シルバー 左強火 13A
オープン
 
 
取扱い終了
09858318 NW61SVR-13A (トップ)ライトグレー、(フェイス)シルバー 右強火 13A
オープン
 
 
取扱い終了
09858327 NW61SVL-LPG (トップ)ライトグレー、(フェイス)シルバー 左強火 LPG
オープン
 
 
取扱い終了
09858336 NW61SVR-LPG (トップ)ライトグレー、(フェイス)シルバー 右強火 LPG
オープン
 
 
取扱い終了
09858345 NW61QVL-13A (トップ)グレー、(フェイス)シルバー 左強火 13A
オープン
 
 
取扱い終了
09858354 NW61QVR-13A (トップ)グレー、(フェイス)シルバー 右強火 13A
オープン
 
 
取扱い終了
09858363 NW61QVL-LPG (トップ)グレー、(フェイス)シルバー 左強火 LPG
オープン
 
 
取扱い終了
09858372 NW61QVR-LPG (トップ)グレー、(フェイス)シルバー 右強火 LPG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09858327
2017-12-21
用途:
毎日の炊事に
建設業・工事業

思った以上に満足してます。温度調節、オーブン機能、献立が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする